Hydraulisk vogndonkraft
Hydraulisk vogndonkraft
DONKRAFT DK20-Q 2000 KG.

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Automatisk sikkerhedsventil, der sikrer, at belastningen ikke overstiger den nominelle kapacitet
- Aftageligt håndtag
- Manuel sænkning
Bæreevne | 2000 kg |
Min. højde (A) | 80 mm |
Maks. højde (B) | 495 mm |
Bredde | 410 mm |
Længde | 660 mm |
Højde | 160 mm |
Antal hjul | 4 STK |
Farve | Rød |
Materiale | Stål |
Produktvægt (pr. vare) | 31 kg |